曜日別特売

バッグハンガー

バッグハンガー - ZATTAバッグハンガー - ZATTA
(1件のレビュー)

机のふちに引っ掛けて使える丸型バッグハンガーです。
テーブルに接する部分は滑り止め加工をしております。

用途カフェやレストラン、オフィスの鞄用フックとして材質スチール寸法(mm)90×50×37シルバー耐荷重(kg)10内容量1個
注意
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63522368O13063
349
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63522368
2025-07-21
用途: カバンを掛ける際に使用
その他業種

テーブルにカバンが掛けやすく持ち運びにも優れていると感じた。お値段も納得で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする