曜日別特売

KUサイレージラップフィルム

KUサイレージラップフィルム - さかもとKUサイレージラップフィルム - さかもとKUサイレージラップフィルム - さかもと

多くの販売実績を誇る酪農畜産用資材で、年間8万本の販売実績があります。
伸縮性、強度、粘着性に優れたフィルムです。
強粘着にて気密性の高いベール包装が可能で非常に使いやすいです。

用途牧草を巻く寸法(厚み)25μ×(幅)750mm×(長さ)1200m内容量1箱(750mm×1本)
注意
※必ず50%程度フィルムが重複するように巻いてください
※巻き終わり端は、ほぐれないように必ず巻き込んでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63519525-
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする