曜日別特売

ダンボールダストボックス フタ付き

ダンボールダストボックス フタ付き - yamapacダンボールダストボックス フタ付き - yamapacダンボールダストボックス フタ付き - yamapacダンボールダストボックス フタ付き - yamapacダンボールダストボックス フタ付き - yamapacダンボールダストボックス フタ付き - yamapacダンボールダストボックス フタ付き - yamapacダンボールダストボックス フタ付き - yamapac

オフィスやご自宅はもちろんアウトドアでも活躍する、シンプルな組み立て式のフタ付きダンボール製ダストボックスです。
脚付きなので凸凹な野外でも置きやすく、便利な手穴付き。
本体にゴミ袋をセットし、フタをかぶせることで、ゴミ袋がずれるのを防ぎます。
取っ手付きのゴミ袋をかけられる切り込みもついています。

用途簡易ゴミ箱、イベント設備、オフィス設置、仮設事務所用ゴミ箱、ポスターや壁紙の収納ボックス、バーベキュー、キッチン用品付属品フタ付きセット内容1セット(本体3個、フタ3個)材質ダンボール形状質量(g)(1セットあたり)/1,440組立寸法(mm)(外寸)幅360×奥行233×高さ475フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ内容量1セット(3個)
関連資料:(1.06MB)取扱説明書:(0.11MB)
注意
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。
※モニターの種類により色が異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635195867000103ウッドブラウン
4,070
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
635195957000104ウッドブラック
4,070
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
635196047000100シルバーホワイト
4,070
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
635196207000101グレー
4,070
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
635196297000102ネイビー
4,070
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
635196387000099カーキ
4,070
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする