ダンボールダストボックスミニ フタ付き

ダンボールダストボックスミニ フタ付き - yamapacダンボールダストボックスミニ フタ付き - yamapacダンボールダストボックスミニ フタ付き - yamapacダンボールダストボックスミニ フタ付き - yamapacダンボールダストボックスミニ フタ付き - yamapacダンボールダストボックスミニ フタ付き - yamapac

置く場所を選ばない、ナチュラルでコンパクトなダストボックスです。
シンプルなデザインなので、置き場を選ばず、デスクの上、仕事場の床、車の中でも便利。
洗面所でのお化粧ゴミや手芸、プラモデル製作などの細かいゴミの出る趣味、釣りのお供、子ども部屋でも活躍します。
小さいけど小さすぎない絶妙なサイズのダストボックスは、デスクの上、サイドテーブルなどに最適です。

用途簡易ゴミ箱、自室用、デスク周辺セット内容1セット(本体3個、フタ(ネイビー・ブリック・トープ各1個))材質ダンボール形状3色セット(ネイビー・ブリック・トープ)質量(g)(1個あたり)450組立寸法(mm)(外寸)幅170×奥行170×高さ200フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ内容量1セット
関連資料:(0.99MB)
注意
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。
※モニターの種類により色が異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635196477000117
1,700
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする