コーティングウエストバッグ 9144

コーティングウエストバッグ 9144 - FORECASTコーティングウエストバッグ 9144 - FORECASTコーティングウエストバッグ 9144 - FORECASTコーティングウエストバッグ 9144 - FORECASTコーティングウエストバッグ 9144 - FORECASTコーティングウエストバッグ 9144 - FORECASTコーティングウエストバッグ 9144 - FORECASTコーティングウエストバッグ 9144 - FORECAST

表地がポリウレタンでコーティングされ軽い雨を弾きます。また、ファスナー箇所はカバー付きで雨が浸入しにくい構造になっています。
夜間の安全対策として反射材が付いています(ファスナー引手、ピスネーム)。
収納に便利な吊りポケットやキーフックがついています。
斜めがけも出来る2WAYウエストバッグです。

容量(L)3混率(%)表地 ポリエステル100(表面PUコーティング) 底面 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×15×7機能撥水寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約45×15×7内容量1個
注意
※本製品が雨を弾くのは、コーティング生地のみの特性となります。縫い目やファスナー、底面の別生地からは水が浸入する可能性があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635211879144ベージュ
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
635211969144オリーブ
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
635212059144ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする