ビューティーロンググローブ

ビューティーロンググローブ - オカモト[安全靴・作業靴]ビューティーロンググローブ - オカモト[安全靴・作業靴]

オカモトビューティーロンググローブは製造時にアレルゲンである加硫促進剤やタンパク質を除去しています。
さらにパウダーフリーのため、パウダーによるアレルギーやかぶれもありません。
全長31cmのロングサイズ。シャンプー時、袖口に水が入りにくくなりました。
髪が引きつりにくく、シャンプー・カラーなどの細かな作業に最適な表面加工です。
シャンプー、コールドパーマ、ヘアカラー全てに使用が可能です。

材質天然ゴムラテックスタイプロング入数(双)1加工内面アクリルコーティング全長(cm)31粉有無粉なし内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63523549-67.216.3
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
63523558-6.57.717.5
オープン
269
296(税込)
当日出荷
63523567-77.918.3
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
63523576-7.58.219.6
オープン
269
296(税込)
7日以内出荷
63523585-88.720.9
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする