プラスチックグローブ

プラスチックグローブ - オカモト[安全靴・作業靴]プラスチックグローブ - オカモト[安全靴・作業靴]プラスチックグローブ - オカモト[安全靴・作業靴]プラスチックグローブ - オカモト[安全靴・作業靴]

経済的な左右兼用タイプ
業務用としても幅広く使用可能 極薄タイプ

材質塩化ビニル樹脂入数(枚)50全長(cm)23左右区別左右兼用粉有無粉なし内容量1箱(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63523637-L8.221
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
63523646-M7.719
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
63523655-S7.317
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする