オカモト[安全靴・作業靴]
ブラックグローブ
ヘアカラー剤の汚れが目立たないブラック色を採用
製造時にアレルゲンである加硫促進剤やタンパク質を除去
パウダーによるアレルギーやかぶれも軽減
表面にエンボス加工を施し、操作性が高いグローブ
材質
天然ゴムラテックス
色
ブラック
入数(枚)
50
加工
内面アクリルコーティング
全長(cm)
28
左右区別
左右兼用
粉有無
粉なし
エンボス加工
表面エンボス
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63523664
-
L
7.8
21
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
63523680
-
M
7.8
19
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
63523689
-
S
7.4
17
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
63523698
-
SS
6.8
15.8
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください