曜日別特売

ニトリルグローブ

ニトリルグローブ - オカモト[安全靴・作業靴]ニトリルグローブ - オカモト[安全靴・作業靴]ニトリルグローブ - オカモト[安全靴・作業靴]ニトリルグローブ - オカモト[安全靴・作業靴]ニトリルグローブ - オカモト[安全靴・作業靴]
(1件のレビュー)

薄くて操作性・耐久性に優れており、天然ゴムアレルギーでお困りの方に向いてます。
SS/S/M/Lの全4サイズ
シャンプーに最適で汚れが目立たない黒
長さが30cmのロングタイプ
ブラックカラー 50枚入 左右 両用タイプ

材質ニトリルゴム厚さ(mm)手の平:0.1、指先:0.13ブラック入数(枚)50全長(cm)30左右区別左右兼用内容量1箱(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63523594-L8.421.6
3,500
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
63523610-M8.119.2
3,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
63523619-S7.517
3,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
63523628-SS7.215.4
3,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63523619
2024-08-02
用途: メイク等
株式会社ブッシュサービス業

軟らかくて手にフィットして使いやすい。
ニトリルなのにラテックスのような感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする