曜日別特売

アタッチメントセット5500系

アタッチメントセット5500系 - スライヴ(THRIVE)アタッチメントセット5500系 - スライヴ(THRIVE)アタッチメントセット5500系 - スライヴ(THRIVE)

業界で愛されている人気のモデル。
標準刃にコーティング刃を採用。
標準刃(2mm) チタンコーティング(下刃)
長年の知識と経験豊かな職人が手がける刃は、確かな切れ味をお約束します。
防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れる。

付属品オイル、ブラシ適合5500、505Z、535Z、509、556セット内容5、9、13(mm)質量(g)600電源交流式定格AC100V 50/60Hz 20W電源コード(m)約2.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×53×63ストローク数(min-1[回/分])約2100定格時間(分)10内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63523725-
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする