スライヴ(THRIVE)
2200
新設計のハイパワーモーターを採用しました。
手にフィットするスリム設計の、軽量コードレスモデルです。
セット内容
充電台(アダプター)、オイル、ブラシ、アタッチメント(3mm、6mm)
質量(g)
112
電源
充電式
定格
【充電台】入力:AC100V 50/60Hz 0.15A/出力:DC3.8V 1A
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
33×152×33
電源コード(m)
約1.6
刈込み高さ(mm)
0.5
ストローク数(min
-1
[回/分])
約4500
使用電池
リチウムイオン電池
充電時間(時間)
1
使用可能時間(分間)
45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63523707
-
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください