曜日別特売

スピーカーフォン Poket Speaker Phone Hub

スピーカーフォン Poket Speaker Phone Hub - アバーメディアスピーカーフォン Poket Speaker Phone Hub - アバーメディア

職場でのコラボレーション接続を簡単に拡張
ノートPCは 1 本のケーブルで接続するだけで、Web カメラやモニター、電源など、すべての必需品が繋げます。
AIノイズリダクション
環境のエコーと残響を除去し、ノイズも抑制できます
ワークスペースの清潔を保つ
デスクの上のケーブルをきれいに整理できます。
効率が大幅に向上します。
マイクは高感度無指向性
最大 3 m の全方向に鮮明なサウンドを拾いながら流し、あらゆる環境を会議スペースに変えます。
ワンタッチでミュート
ボタンを押すだけで簡単にミュート、ミュート解除を着替えます。タッチコントロールはLEDで表示され、ボリュームを調整したり、ミュートしたりするのはとっても便利です。

仕様●オーディオ出力(W):3●コネクション:プラグ&プレイ(インストール不要)USB Type-C●集音範囲(m):3セット内容・AS315本体・収納ポーチ・クイックガイド寸法(mm)131×114×65質量(g)122保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x HDMI 1.4 (4K@30Hz)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (Super Speed 10Gbps)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Power Delivery up to 100w)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63525920AS315
オープン
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする