SMC
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
仕様
●ブラケットオプション:なし●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長
接続口径
Rc1/8
ポート数
2ポート
アクチュエータの種類
押ボタン/キノコ頭
ボディオプション
横面取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ追記号
押ボタンセレクタの色:赤
オーダーメイド仕様
プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63525999
VM120-01-30RA-X219A
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください