KIYOREX(紀陽産業)
フリープランフロア OA樹脂フロア
事務所や多目的施設などの施設で移設や増設に際して加工が容易で仕上げ材料を選ばずに施工性の優れたフレキシブルに対応できる置敷式の樹脂製OAフロアパネルです。
材質
再生ポリプロピレン
厚さ(mm)
50
規格
JIS A 1450
幅(cm)
25
長さ(cm)
25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×250×50
静荷重(N)
3000
施工面積(m
2
)
1(1セット16枚あたり)
内容量
1セット(16枚)
注意
※ポリプロピレン樹脂採用のために保管は室内とし紫外線に注意
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63526044
FPF-S-H50
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください