JAPPY
ブラックプラグ
軽量物取付工事(コンクリート・ブロック・タイル)にご使用いただけます
耐熱/耐寒性(-50~100℃)に富む
耐蝕性に優れる
耐候性に優れる
驚異の引張強度、確実な固定!
材質
ポリエチレン
適合材
コンクリート、ALC
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
使用ドリル
使用木ねじ(mm)
引抜強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63524705
BPG 4.8-25 JP
1箱(170本)
25
4.8mm
3.1~4.1
360
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌日出荷
返品不可
63524714
BPG 6.4-25 JP
1箱(140本)
25
6.4mm
3.8~4.8
530
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌日出荷
返品不可
63524730
BPG 8.0-38 JP
1箱(50本)
38
8mm
5.1~5.8
810
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください