ネックリング W Icy Neck

ネックリング W Icy Neck - グローバル・ジャパンネックリング W Icy Neck - グローバル・ジャパンネックリング W Icy Neck - グローバル・ジャパンネックリング W Icy Neck - グローバル・ジャパン

2層構造で保冷時間がアップしました。

材質外材:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、中材:PCM種類首用冷却具内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63524836547242610-2741ブルーS内径8.5(±0.5)、首周り25~28(目安)
1,480
1,479
1,627(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63524854547273610-2740チャイベージュS内径8.5(±0.5)、首周り25~28(目安)
1,480
1,479
1,627(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63524870547280610-2745チャイベージュM内径9.5(±0.5)、首周り29~35(目安)
1,480
1,479
1,627(税込)
当日出荷
63524879547297610-2743チャイベージュL内径12(±0.5)、首周り36~40(目安)
1,480
1,479
1,627(税込)
当日出荷
返品不可
63524845547266610-2739ブルーL内径12(±0.5)、首周り36~40(目安)
1,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする