曜日別特売

デバリングツール TYPE-B

デバリングツール TYPE-B - パル[切削工具]デバリングツール TYPE-B - パル[切削工具]デバリングツール TYPE-B - パル[切削工具]デバリングツール TYPE-B - パル[切削工具]デバリングツール TYPE-B - パル[切削工具]デバリングツール TYPE-B - パル[切削工具]デバリングツール TYPE-B - パル[切削工具]

スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。
熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。
多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。
アルミからステンレスまで被削財を選びません。
特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。

用途穴の表裏同時面取り内容量1本
注意
※使用方法:デバリングツールを適宜の機械に取付けて実際のワークで作業してみてください。取られた面が小さい場合は面調整ねじを締め、逆に大きい場合はゆるめてください。面大きさが決まりましたら連続使用できます。
※切削条件:ツイストドリルによる穴あけ作業と同一条件です。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法A(mm)
寸法B(mm)
穴サイズ(mm)
ブレードサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63525475DB-5.5TYPE-A11422.15.5#1
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525484DB-6.0TYPE-B11422.16#1
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525500DB-6.5TYPE-B11422.16.5#1
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63525509DB-7.0TYPE-B11422.17#1
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525518DB-7.5TYPE-B11424.47.5#2
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525527DB-8.0TYPE-B11424.48#2
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525536DB-8.5TYPE-B11424.48.5#2
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525545DB-9.0TYPE-B12725.49#3
オープン
17,880
19,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525554DB-9.5TYPE-B12725.49.5#3
オープン
17,880
19,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525570DB-10.0TYPE-B12725.410#3
オープン
17,880
19,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525579DB-10.5TYPE-B14026.210.5#3 1/2
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525588DB-11.0TYPE-B14026.211#3 1/2
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525597DB-11.5TYPE-B14026.211.5#3 1/2
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525606DB-12.0TYPE-B14026.212#3 1/2
オープン
18,880
20,768(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525615DB-12.5TYPE-B14026.212.5#3 1/2
オープン
18,880
20,768(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525624DB-13.0TYPE-B14026.213#3 1/2
オープン
18,880
20,768(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525640DB-13.5TYPE-B14026.213.5#3 1/2
オープン
18,880
20,768(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525649DB-14.0TYPE-B16533.314#4
オープン
22,880
25,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525658DB-14.5TYPE-B16533.314.5#4
オープン
22,880
25,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525667DB-15.0TYPE-B16533.315#4
オープン
22,880
25,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525676DB-15.5TYPE-B16533.315.5#4
オープン
22,880
25,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525685DB-16.0TYPE-B16533.316#4
オープン
24,880
27,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525694DB-16.5TYPE-B16533.316.5#4
オープン
24,880
27,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525710DB-17.0TYPE-B16533.317#4
オープン
24,880
27,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525719DB-17.5TYPE-B16533.317.5#4
オープン
24,880
27,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525728DB-18.0TYPE-B16533.318#4
オープン
27,880
30,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525737DB-18.5TYPE-B16533.318.5#4
オープン
27,880
30,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525746DB-19.0TYPE-B16533.319#4
オープン
27,880
30,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする