トヨトミ
DCフロア扇風機
羽根に静電防止加工を施しています。
90°上向きでサーキュレーターとして使用可能です。
オートモードで周辺の温度に合わせ風量自動調節致します。
用途
オフィスなどの涼み、換気に。
付属品
リモコン
トラスコ品番
612-3229
幅(mm)
380
色
ホワイト
高さ(mm)
1200・680
奥行(mm)
380
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
35
モーター
DC
電源コード(m)
1.6
消費電力(W)(50/60Hz)
30/30
首振角度(°)
60・90・120
風量調整
32段階
標準消費電力料金(円/h)
0.93/0.93(50/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63524800
FS-FD3524(W)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください