曜日別特売

メッシュビブス 救護 EKB414

メッシュビブス 救護 EKB414 - EVERNEW(エバニュー)

視認性が良く、いざというときにあると便利で役に立つ、エバニューの新しいビブスです。本製品は単品販売製品となっています。白色の通気性が良いメッシュ生地に赤字で「救護」という文字が大きく印刷されています。前面と背面の両面に文字が印刷されています。安心で信頼のある日本製製品です。

用途各種作業現場での保安のために。幅(mm)550【生地】ホワイト【文字色】レッド文字内容救護機能通気性丈(mm)600生地メッシュプリント両面内容量1枚
注意
※中性洗剤を使用して、水温30℃以下で洗濯してください。洗濯機で洗濯する場合は、ネットに入れて弱水流で洗ってください。破損や劣化したら交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63525150EKB414
オープン
5,590
6,149(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする