曜日別特売

バーンナイフG1400Ⅱ 折ナイフ付き(ガスボンベ1本付き)

バーンナイフG1400Ⅱ 折ナイフ付き(ガスボンベ1本付き) - ハウスボックス

◆バーンスティック・プレインスティックの充填や成形用の「平コテ」と、ハードワックス系充填材の使用に適した「折れナイフ型コ先」が付いたセットです。
◆電源の無い現場の補修作業にお奨めです。
◆コンパクトなサイズで、使い勝手のよい温度調整付きの、優れものの充填ツールです。
◆コテ先を付け替えることで、場面に応じて使い分けしていただけます。
・加熱方法:ガス式
・温度調整:約140~220℃
※使用環境により左右されます。
当製品のご購入後すぐに製品不具合がみられる場合は、まずメーカーまでお問い合わせください。
不具合が見られた初期状態での症状を確認いたしますので、お客様の方で分解などすることはお控えください。

用途プロに人気の使いやすいガス式コテ材質アルミダイキャスト(平コテ)キット内容バーンナイフG1400Ⅱガスボンベ1本付き(平コテ)・コテ先 折れナイフ型危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※ご使用前に必ずお読みください。
※使用に際し何らかの異常を感じた場合はすぐにお問い合わせください。
※異常例:着火しない・ガス吐出が異常に強い・弱い、ガス調整をしても強弱の変化がない。
※ガス調整のスライドが固いなど。

※着火しにくい場合
※数回ON/OFF作業を繰り返して着火しない場合は、エゼクターユニット、もしくは燃焼室を交換して再度ON/OFF作業をしてください。
※それでも改善されない場合はお問い合わせください。
※ON/OFF作業を必要以上に繰り返さないでください。
※圧電素子が劣化し、故障の原因となります。
※分解は絶対に行わないでください。
※スィッチをONにしたままガスを充填しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6352466916134007
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする