ウィンドブレーカー #880

ウィンドブレーカー #880 - アーヴァンウィンドブレーカー #880 - アーヴァンウィンドブレーカー #880 - アーヴァンウィンドブレーカー #880 - アーヴァンウィンドブレーカー #880 - アーヴァンウィンドブレーカー #880 - アーヴァンウィンドブレーカー #880 - アーヴァンウィンドブレーカー #880 - アーヴァン

軽量かつ実用的、シンプルデザインで使い回しの良いパーカー付きウィンドブレーカーです。撥水加工が施された、普段着としてシーンを選ばないパーカー製品となっています。非常にシンプルなデザインながらも機能性も高く、細部までこだわりぬかれています。簡易的ながらも調整紐付きのフードは荒天時にありがたい機能性です。左上腕部分に二本分のペン差し付きで、作業時に貢献します。袖口にフィットするゴム袖は雨風の侵入を軽減します。細かいサイズ調整や、裾口からの風の侵入を防ぐ調整紐付きなところも魅力的です。さらに、重さもなんと約160gと軽量なところもポイントです。

用途風が強い日、雨が降っている日の普段着に。タイプパーカータイプ加工撥水加工、裾幅調整紐付き収納本数(本)ペン:2袖口仕様ゴム袖口(cm)8.5/17内容量1着
注意
※ご自身のサイズに合ったものをご購入ください。洗濯をする際は洗濯表示をよく確認してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63525055ネイビー LサイズネイビーL12773160から170
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525064ネイビー LLサイズネイビーLL13076165から175
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525080ネイビー 3Lサイズネイビー3L13380170から180
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525116カーキ LサイズカーキL12773160から170
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525125カーキ LLサイズカーキLL13076165から175
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525134カーキ 3Lサイズカーキ3L13380170から180
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525089ブラック LサイズブラックL12773160から170
オープン
取扱い終了
返品不可
63525098ブラック LLサイズブラックLL13076165から175
オープン
取扱い終了
返品不可
63525107ブラック 3Lサイズブラック3L13380170から180
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする