小倉屋
帯電防止ワッフル長袖Tシャツ
ワッフル生地で柔らかく肌触りも良く、吸水性に優れます。
用途
左肩にはペン差し+ジッパー付きポケットを配置。
混率(%)
綿50/ポリエステル50
機能
帯電防止、吸水性
内容量
1枚
注意
※両脇消臭テープ付き。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63524206
8131
ネービー
SS
98
62
72.5
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524215
8131
ネービー
S
102
64
75
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524224
8131
ネービー
M
106
66
79
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524240
8131
ネービー
L
110
68
82
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524249
8131
ネービー
LL
114
70
85
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524258
8131
ネービー
EL
120
72
88
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524267
8131
ネービー
4L
130
74
92
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524276
8131
ネービー
5L
140
76
93.5
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524285
8131
ネービー
6L
154
76
95
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524294
8131
ブラック
SS
98
62
72.5
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524310
8131
ブラック
S
102
64
75
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524319
8131
ブラック
M
106
66
79
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524328
8131
ブラック
L
110
68
82
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524337
8131
ブラック
LL
114
70
85
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524346
8131
ブラック
EL
120
72
88
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524355
8131
ブラック
4L
130
74
92
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524364
8131
ブラック
5L
140
76
93.5
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524380
8131
ブラック
6L
154
76
95
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524389
8131
ホワイト
SS
98
62
72.5
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524398
8131
ホワイト
S
102
64
75
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524407
8131
ホワイト
M
106
66
79
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524416
8131
ホワイト
L
110
68
82
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524425
8131
ホワイト
LL
114
70
85
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524434
8131
ホワイト
EL
120
72
88
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524450
8131
ホワイト
4L
130
74
92
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524459
8131
ホワイト
5L
140
76
93.5
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
63524468
8131
ホワイト
6L
154
76
95
¥
7,400
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください