小倉屋
スウィングトップ
ストレッチ素材採用で体の動きを妨げません。
用途
防風性に優れるスタンドカラーは、ネックウォーマーなどと併用しやすい仕様。
種別
ブルゾン
混率(%)
綿98/ポリウレタン2
機能
ストレッチ、防風性
内容量
1枚
注意
※ワークシーンだけでなくカジュアルにでも着こなせる裏地仕様。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63524477
3788
ダークネービー
S
112
63
81.5
¥
15,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
4日以内出荷
63524486
3788
ダークネービー
M
116
65
85.5
¥
15,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
4日以内出荷
63524495
3788
ダークネービー
L
119
67
88.5
¥
15,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
4日以内出荷
63524504
3788
ダークネービー
LL
124
70
90.5
¥
15,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
4日以内出荷
63524520
3788
ダークネービー
3L
130
72
90.5
¥
15,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
4日以内出荷
63524529
3788
ダークネービー
4L
136
74
92
¥
15,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
4日以内出荷
63524538
3788
ダークネービー
5L
142
74
92
¥
15,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
4日以内出荷
63524547
3788
サンドベージュ
S
112
63
81.5
¥
15,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
4日以内出荷
63524556
3788
サンドベージュ
M
116
65
85.5
¥
15,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
4日以内出荷
63524565
3788
サンドベージュ
L
119
67
88.5
¥
15,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
4日以内出荷
63524574
3788
サンドベージュ
LL
124
70
90.5
¥
15,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
4日以内出荷
63524590
3788
サンドベージュ
3L
130
72
90.5
¥
15,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
4日以内出荷
63524599
3788
サンドベージュ
4L
136
74
92
¥
15,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
4日以内出荷
63524608
3788
サンドベージュ
5L
142
74
92
¥
15,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください