ラジオ付手元スピーカー 木聲(きこえ)

ラジオ付手元スピーカー 木聲(きこえ) - ゼピールラジオ付手元スピーカー 木聲(きこえ) - ゼピールラジオ付手元スピーカー 木聲(きこえ) - ゼピールラジオ付手元スピーカー 木聲(きこえ) - ゼピールラジオ付手元スピーカー 木聲(きこえ) - ゼピールラジオ付手元スピーカー 木聲(きこえ) - ゼピールラジオ付手元スピーカー 木聲(きこえ) - ゼピールラジオ付手元スピーカー 木聲(きこえ) - ゼピール

テレビの音が手元で聴けるワイヤレススピーカー。
ワイヤレス接続(伝送距離、最大約30m)
ACアダプターと乾電池の2電源方式。
ラジオ機能 AM / FM対応。

仕様実用最大出力(W):2付属品ACアダプター、Type-Cコード、取扱説明書、保証書質量(g)570消費電力(W)11電源AC100V 50/60Hz / 単2型乾電池4本(別売)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90.5×236×130出力端子Φ3.5mmステレオミニ入数1台内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63526464DTS-WS230-WHホワイト
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
63526480DTS-WS230-BRブラウン
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする