スポーツサングラス UVカット 耐衝撃 広い視界 一眼偏光サングラス

スポーツサングラス UVカット 耐衝撃 広い視界 一眼偏光サングラス - BUNNY WALK(バニーウォーク)スポーツサングラス UVカット 耐衝撃 広い視界 一眼偏光サングラス - BUNNY WALK(バニーウォーク)スポーツサングラス UVカット 耐衝撃 広い視界 一眼偏光サングラス - BUNNY WALK(バニーウォーク)スポーツサングラス UVカット 耐衝撃 広い視界 一眼偏光サングラス - BUNNY WALK(バニーウォーク)スポーツサングラス UVカット 耐衝撃 広い視界 一眼偏光サングラス - BUNNY WALK(バニーウォーク)スポーツサングラス UVカット 耐衝撃 広い視界 一眼偏光サングラス - BUNNY WALK(バニーウォーク)スポーツサングラス UVカット 耐衝撃 広い視界 一眼偏光サングラス - BUNNY WALK(バニーウォーク)

顔に沿うワイドなレンズが眩しい光や砂埃の侵入を防ぐ!スポーツシーンに最適なモデル。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製の一眼偏光レンズ。
通気性を向上するベンチレーション。フィット感が調整できる金属芯を内蔵したラバー製のノーズパッドとテンプルエンド。

用途スポーツサングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ スポーツ仕様LENS CURVE:6カーブ材質レンズ:ポリカーボネイト偏光、本体:ナイロンサイズMedium機能UVカット可視光線透過率(%)15度数なし紫外線カット99%以上偏光率(%)99内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63526306BW-0260Fブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
63526315BW-0261Fグレー
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする