偏光サングラス UVカット

偏光サングラス UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)

丸みを帯びた大きめレンズ。クリングスとシリコンノーズパッドにより、掛け心地感UP。反射光や照り返しをカットする偏光サングラス。
天地が大きめのレンズサイズでも落ち着いた印象を与える端正なレンズシェイプ。すっきりとした細身の金属ステンレス製フレーム。
掛けやすく調整可能な金属クリングスとシリコン製ノーズパッド。日常使いにもフィットするユニセックスモデル。

用途サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用材質レンズ:プラスチック偏光、本体:ナイロン/ステンレス機能UVカット可視光線透過率(%)21度数なし紫外線カット99%以上偏光率(%)99内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63526324BW-0270FマットブラックLarge
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
13087317BW-0273Fクリアアンバーラージ
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
63526340BW-0271Fフェイスマット/クリアブラックLarge
オープン
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
63526349BW-0272FアッシュグレーLarge
オープン
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする