偏光サングラス ポップアップレンズ(赤・オレンジ・が見やすい) UVカット

偏光サングラス ポップアップレンズ(赤・オレンジ・が見やすい) UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス ポップアップレンズ(赤・オレンジ・が見やすい) UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス ポップアップレンズ(赤・オレンジ・が見やすい) UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス ポップアップレンズ(赤・オレンジ・が見やすい) UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス ポップアップレンズ(赤・オレンジ・が見やすい) UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス ポップアップレンズ(赤・オレンジ・が見やすい) UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス ポップアップレンズ(赤・オレンジ・が見やすい) UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス ポップアップレンズ(赤・オレンジ・が見やすい) UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)

赤、オレンジ系の色をより視認しやすくなる高性能偏光レンズ。反射光や照り返しをカットする機能性サングラス。
天地が大きめのレンズサイズでも落ち着いた印象を与える端正なレンズシェイプ。すっきりとした細身の金属ステンレス製フレーム。
掛けやすく調整可能な金属クリングスとシリコン製ノーズパッド。日常使いにもフィットするユニセックスモデル。

用途偏光サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用 釣り スポーツ材質レンズ:ポリカーボネイト偏光、本体:ナイロン/ステンレス機能UVカット、傷防止可視光線透過率(%)27度数なし紫外線カット99%以上偏光率(%)93内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63526270BW-0271Cフェイスマット/クリアブラックLarge
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
63526254BW-0270CマットブラックLarge
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
63526279BW-0272CアッシュグレーLarge
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
13087247BW-0273Cクリアアンバーラージ
オープン
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする