曜日別特売

AC-DC電源AEAシリーズ

AC-DC電源AEAシリーズ - コーセル

ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力 高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)、 小型化 従来比約40%Down 、低背 1Uサイズ 41mm、 医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応 、過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証、 SEMI F47 規格対応、 UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)

質量(kg)max1定格入力電圧(V)AC85~264/1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186定格出力電力(W)600最大出力電力(W)600定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※冷却方法(自然空冷または強制通風)によって定格電流が変わりますので、必ずディレーティングカーブを確認願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63526455AEA600F-48-N
オープン
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする