曜日別特売

リカバリーサンダル

リカバリーサンダル - PEAK(ピーク)リカバリーサンダル - PEAK(ピーク)リカバリーサンダル - PEAK(ピーク)

PEAKが世界に誇る技術。極上クッション素材TAICHI. 歩行案税時は、構成分子がバラバラになり、ふわふわに足を包み込みます。 走行時などのは、構成分子が強く結合することで、高い反発力を生み出す素材へと変化し衝撃を吸収致します。 疲れた足に。最高の素材TAICHIをお試し下さい。

用途疲れた足に最高素材のクッション性を材質EVA靴タイプサンダル内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63527076TC-01カモフラージュS23~24
8,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
63527040TC-01マーヴェリックブルーM24.5~25.5
8,800
取扱い終了
63527049TC-01マーヴェリックブルーL26~26.5
8,800
取扱い終了
63527058TC-01マーヴェリックブルーLL27~27.5
8,800
取扱い終了
63527067TC-01アイスグリーンS23~24
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする