曜日別特売

ソフトスイーパー ネックダスター

ソフトスイーパー ネックダスター - FRAMAR

ソフト毛のため、首や顔に当たっても痛くない柔らかさ。
コンパクトサイズで、部分的に非常に使いやすい。

寸法(mm)(幅)135×(ブラシ幅)70質量(g)23毛丈(mm)35材質(柄部)ラバー材質(毛)ナイロン内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63527286-
1,940
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする