FRAMAR
バレイヤージュブラシ
ストレートカットブラシ&アングルカットブラシの2本セット
細かいところや、バレイヤージュなどに使います。驚くほどの柔らかいナイロン毛
【セット販売のみ】
厚さ(mm)
10
全長(mm)
215
色
ピンク&ブラック
質量(g)
11
寸法(幅W×高さH)(mm)
28×215
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63527295
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください