FRAMAR
ニードルカラーリングブラシ
メタルピンハンドルのカラーブラシ
グリップ部により、非常に使いやすい
驚くほどの柔らかいナイロン毛
厚さ(mm)
8
全長(mm)
250
色
ピンク
質量(g)
22
寸法(幅W×高さH)(mm)
58×250
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63527268
-
¥
930
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください