oceanrich
自動ドリップ・コーヒーメーカー CM1
プロがハンドドリップで淹れたコーヒーの味わいを再現。蒸らし機能付き電動ドリッパー
用途
88℃~96℃の湯温を選べる湯沸かし機能付きで、お好みの温度でコーヒーをドリップできます。
仕様
ペーパーフィルター:円錐型1-2杯用
付属品
本体、陶器ドリッパー、ガラスサーバー、説明書
容量(mL)
出来上がりサイズ:約150/約300
質量(g)
本体:約1100、ドリッパー:約208、サーバー:約113
電源
AC100V
方式
ドリップ方式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
244×108×108
周波数
50/60Hz
機能
保温:なし、蒸らし:あり
使用電力(W)
800
給水方式
貯水方式
温度調整範囲(℃)
88/90/92/94/96(5段階)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63527977
UQ-ORCM1
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【公式】高度なハンドドリップと蒸らし機能をつけた 自動ドリップ コーヒーメーカー 【oceanrich】
参考になった