アイアンウッドセンターテーブル

アイアンウッドセンターテーブル - アイリスオーヤマアイアンウッドセンターテーブル - アイリスオーヤマアイアンウッドセンターテーブル - アイリスオーヤマアイアンウッドセンターテーブル - アイリスオーヤマアイアンウッドセンターテーブル - アイリスオーヤマアイアンウッドセンターテーブル - アイリスオーヤマ

使いやすいワイドとスリムな奥行きのセンターテーブルです。ノートパソコンやちょっとした作業をするのに使いやすい天板サイズです。天板は丸角から四角に変わり、よりスタイリッシュな見た目になりました。リモコンやティッシュなどを収納できる棚付きです。曲げ脚から直線パイプに変わったことで、組み立てが簡単になりました。お客様組み立てとなります。

幅(mm)795高さ(mm)415奥行(mm)402使用工具+ドライバー(サイズ:2番)耐荷重(kg)天板:約15、底板:約2、全体:約17※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。主要材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、脚部分:金属(鋼)(塗装:エポキシ樹脂塗装)あり材質(天板)プリント紙化粧パーティクルボード内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納棚:約71.6×37.7×7折り畳み可否不可内容量1台
注意
インパクトドライバーは使用しないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
最大耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63529614IWCT-800Rアッシュブラウン約795×402×415約7.917
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1¥600/税込¥660
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする