曜日別特売

冷却ファン付蜂防護服 ホーネットⅠ

冷却ファン付蜂防護服 ホーネットⅠ - インテリムジャパン冷却ファン付蜂防護服 ホーネットⅠ - インテリムジャパン冷却ファン付蜂防護服 ホーネットⅠ - インテリムジャパン冷却ファン付蜂防護服 ホーネットⅠ - インテリムジャパン冷却ファン付蜂防護服 ホーネットⅠ - インテリムジャパン冷却ファン付蜂防護服 ホーネットⅠ - インテリムジャパン冷却ファン付蜂防護服 ホーネットⅠ - インテリムジャパン

ツマアカスズメバチ対策済。
蜂の針からしっかりガード、独自の3層構造。
空調ファンは3段階調整可能、保冷剤3個付
ヘルメットのまま着用できる。4つの冷却ファンで、夏場も快適に作業を行えます。
バッテリーが10000mAhにパワーアップ。

用途フルハーネスの着用が必要とされる高所での蜂駆除に最適です。セット内容ホーネットⅠ(本体・フード・ファン×4個) / 手袋/ アクリル板/収納用バッグ/ モバイルバッテリー《PSEマーク取得済》(本体・ACアダプター・USBケーブル)、保冷剤3個材質(服地)オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ質量(kg)約3.1サイズフリーサイズ(160~185cm対応)内容量1セット
注意
※フルハーネス、長靴は付属しておりません。
※【ホーネット1】は蜂から完全に身を守るものではありません。あくまでも蜂駆除の補助的な機能を持つ防護服となります。
※アレルギー体質の方は蜂駆除をしないでください。
※使用方法を誤った場合は刺される恐れもあります。
※取扱説明書をよく読んでお使いください。
※万が一刺されてもメーカーでは責任を負いかねます。十分理解の上、針の除去方法や、刺傷時の医療機関の対応を確認してからご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63529578-
オープン
84,880
93,368(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする