曜日別特売

Voldy VFC-001 26インチ 折りたたみ自転車

Voldy VFC-001 26インチ 折りたたみ自転車 - VoldyVoldy VFC-001 26インチ 折りたたみ自転車 - VoldyVoldy VFC-001 26インチ 折りたたみ自転車 - VoldyVoldy VFC-001 26インチ 折りたたみ自転車 - VoldyVoldy VFC-001 26インチ 折りたたみ自転車 - VoldyVoldy VFC-001 26インチ 折りたたみ自転車 - VoldyVoldy VFC-001 26インチ 折りたたみ自転車 - VoldyVoldy VFC-001 26インチ 折りたたみ自転車 - Voldy

5カラーから選べるおしゃれな26インチ折りたたみシティサイクル。
バンクしにくい極厚(2.25mm)チューブ仕様なので毎日の通勤通学にも安心です。
信頼のあるシマノ製6段変速を装備し、十分な走行性能を発揮します。
LEDダイナモライトが標準で付属するので、夜間の走行も安心です。

材質【フレーム/ハンドルバー/ハンドルポスト/シートポスト/泥除けの材質】 スチール、【ブレーキレバー】樹脂、【リム】アルミ寸法(mm)横1800×高さ1030×幅560質量(kg)18径(Φmm)シートポスト:25.4タイヤサイズ26×1-3/8サドルの高さ(mm)(地上より)750-880フレーム(mm)380折りたたみ寸法(mm)横1020×高さ850×幅400変速段数6段内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6352977946665ブラック
59,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月下旬
6352978846666ブラウン
59,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6352979746667グリーン
59,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6352980646668レッド
59,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6352981546669ホワイト
59,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする