Raychell
Raychell FB-206R 折りたたみ自転車
レイチェルから20インチ折りたたみ自転車が新登場!
小さな車でも折りたたんで簡単に積み込め、目的地での移動を快適にします。
材質
【フレーム/ハンドルバー/ハンドルポスト/シートポスト/泥除けの材質】 スチール、【ブレーキレバー】樹脂、【リム】アルミ
質量(kg)
15.5
径(Φmm)
シートポスト:25.4
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
1530×975×550
変速機
シマノ6段
タイヤサイズ
20×1.75
適応身長(cm)
145以上
サドルの高さ(mm)
(地上より)710-865
フレーム(mm)
350
折りたたみ寸法(mm)
横830×高さ745×幅500
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63529727
31010
カーキ
¥
63,160
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63529736
24212
ブラック
¥
63,160
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月20日
63529745
24213
アイボリー
¥
63,160
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63529754
35650
ブラウン
¥
63,160
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63529770
35651
レッド
¥
63,160
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。