・騒音対策の基本である《 遮音・吸音 》に的を絞ったベーシックタイプの静粛材です。
・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。
・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。
・84cm×64cmのビッグサイズ版で主にフロアなどに敷いて使用します。