曜日別特売

デッドニング用吸音材

デッドニング用吸音材 - フェリース ソニードデッドニング用吸音材 - フェリース ソニードデッドニング用吸音材 - フェリース ソニード

・フェリソニC-1は車のドアパネルを音楽再生に適したスピーカーボックスにするために開発された新次元の吸音材です。
・従来の吸音材や拡散材では800Hz以上の高音域に限られていた吸音効果をフェリソニでは200Hzからという低い周波数から実現。200Hzで20%以上、315Hzから上の周波数帯域では50%~100%という非常に優れた吸音効果を発揮します。これによりドアに取り付けられるミッドベース領域の多くをカバー、スピーカーユニットの背面から出力された背圧を効果的に吸収し、本来の音楽信号である正相音を際立たせます。
・結果として原音に近い自然な音場、音飛びの向上、解像度の向上など優れた効果を発揮します。また音楽の中枢をなすミッドベース領域がいきいきとすることでトゥイーターやサブウーファーとのつながりも改善します。
・撥水加工がされているためドアの中でも安心してお使いいただけます。
・施工方法は裏側の両面テープをはがし、スピーカー裏を中心にドア内部のアウターパネル内側に「Felisoni」と刻印されたほうをスピーカーユニット側に向けて貼り付けます。手軽な音質向上対策としてドア1枚につき2枚、さらにハイクオリティを狙うのであれば6~12枚をドア一枚に対して使用します。
・C-1は最大の吸音効果を狙っているため厚みが4cmあります。ドアのガラスなどに干渉しないか確認の上ご使用ください。干渉する場合はフェリソニC-2をご使用ください。

材質特殊加工ウレタンスポンジ製 撥水加工済み質量(g)約48外形寸法(cm)高さ約5 幅約30 厚み約4内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63528957FS-0014フェリソニC-1・24(個)
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63528966FS-0021フェリソニC-1・12(個)
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63528975FS-0038フェリソニC-1・4(個)
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする