曜日別特売

車載用高解像度USBケーブル

車載用高解像度USBケーブル - audio-technica車載用高解像度USBケーブル - audio-technica車載用高解像度USBケーブル - audio-technica車載用高解像度USBケーブル - audio-technica車載用高解像度USBケーブル - audio-technica車載用高解像度USBケーブル - audio-technica車載用高解像度USBケーブル - audio-technica車載用高解像度USBケーブル - audio-technica

・スマートフォンやタブレットPC、USBメモリなど多彩化するオーディオソース、ハイレゾなど高音質化するフォーマットにあわせ、より高解像度伝送を可能にした車載用USBケーブルです。
・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX97においてもハイブラー+ハネナイトスタビライザーを組み合わせたハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、信号伝送に有害な振動を徹底的に排除。
・トリプルハイブリッド導体の電源ライン(PC-Triple C+6N-OFC+OFC)+ハイブリッド導体の信号ライン(PC-Triple C+6N-OFC)によりUSB接続での高解像度再生を追求されています。
・金メッキコンタクトで耐久性・信頼性を向上、銅テープ+OFC編組シールドの強力2重シールド、最大90℃までの耐熱仕様にて、素材としての耐久度、安心感も充分です。
・ケーブルはUSB2.0相当です。

仕様端子処理:金メッキケーブル外径(Φmm)5.8転送速度(Mbps)最大480
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63528704AT-RX97CA/1.31巻(1.3m)1.3USBプラグ(USB Type-C) ⇔ USBプラグ(USB Type-A)
31,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
63528720AT-RX97CA/2.01巻(2m)2USBプラグ(USB Type-C) ⇔ USBプラグ(USB Type-A)
37,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63528729AT-RX97CA/3.01巻(3m)3USBプラグ(USB Type-C) ⇔ USBプラグ(USB Type-A)
46,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63528738AT-RX97CB/1.31巻(1.3m)1.3USBプラグ(USB Type-C) ⇔ USBプラグ(USB Type-B)
31,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
63528747AT-RX97CB/2.01巻(2m)2USBプラグ(USB Type-C) ⇔ USBプラグ(USB Type-B)
37,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63528756AT-RX97CB/3.01巻(3m)3USBプラグ(USB Type-C) ⇔ USBプラグ(USB Type-B)
46,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63528765AT-RX97CN/1.31巻(1.3m)1.3USBプラグ(USB Type-C) ⇔ USBプラグ(USB miniB)
31,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
63528774AT-RX97CN/2.01巻(2m)2USBプラグ(USB Type-C) ⇔ USBプラグ(USB miniB)
37,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63528790AT-RX97CN/3.01巻(3m)3USBプラグ(USB Type-C) ⇔ USBプラグ(USB miniB)
46,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする