曜日別特売

24ゲージ4芯シグナルケーブル

24ゲージ4芯シグナルケーブル - audio-technica24ゲージ4芯シグナルケーブル - audio-technica

・LEDなどの省電力機器に最適な省電力ケーブルです。細くやわらかいため引き回しが簡単。
・4本まとめて引き回すことが可能な4芯タイプ。
・剥きやすいインナーシースを採用しており、工具不要で手軽に剥いて長さの調整ができます。
・シース耐熱温度106℃。エンジンルームでも安心してご使用いただけます。

長さ(m)60許容電流(A)6×4本AWG24相当耐熱温度(℃)シース:106ケーブル外径(Φmm)4導体サイズ(mm)直径Φ0.18×11本リール長さ(m)60内容量1巻(60m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63528808AT7124F/60
8,000
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする