キーサートスチール製 軽荷重 M8-1.25

キーサートスチール製 軽荷重 M8-1.25 - リコイルジャパン

ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム
キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる
ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない
ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能

用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型材質スチール材質(インサート)炭素鋼材質(キー)SUS302RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(キー)バシベート表面処理(インサート)リン酸亜鉛 フェロコート364-3 オイル付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6354482976081
900
720
792(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする