日本パール加工
カラーコーン(小) 2個セット
スポーツ、球技、イベントなどで使用できる小さい三角コーンです。一般的な工事用途ではなく目印や障害物として使用できます。柔らかく、割れにくい仕様です。2本1セットになっています。
用途
サッカー、陸上などのスポーツシーンの障害物などに。
色
赤
高さ(mm)
168
種類
ミニ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×104×168
入数
2個
デザイン
無地
内容量
1セット(2個)
注意
※工事や、現場作業などの用途ではお使い頂けません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63546186
001-CS-3776
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません