Boite×e-LABO 多段分別ペール

Boite×e-LABO 多段分別ペール - ベストコ

省スペースで分別できる縦型ペール
開けたままストップできるロック機能

材質本体・分別表示タグ:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン形状商品タイプ本体+フタ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63545398ELB-3521 BK約350×270×850ブラック約3800上段15/下段252段
オープン
取扱い終了
お客様組立品
63545407ELB-3521 BR約350×270×850ブラウン約3800上段15/下段252段
オープン
取扱い終了
お客様組立品
63545416ELB-3521 KH約350×270×850カーキ約3800上段15/下段252段
オープン
取扱い終了
お客様組立品
63545425ELB-3531 BK約350×270×1160ブラック約5200上2段15/下段253段
オープン
取扱い終了
お客様組立品
63545434ELB-3531 BR約350×270×1160ブラウン約5200上2段15/下段253段
オープン
取扱い終了
お客様組立品
63545450ELB-3531 KH約350×270×1160カーキ約5200上2段15/下段253段
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする