ベストコ
Boite×e-LABO つなげて分別ペール
横につなげて連結可能な屋外ペール
分別量に合わせて横連結可能
材質
本体:ポリプロピレン
形状
角
寸法(mm)
約310×450×600
質量(g)
約1900
容量(L)
45
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63545547
ELB-TBP45 BR
ブラウン
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
63545556
ELB-TBP45 KH
カーキ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
63545538
ELB-TBP45 BK
ブラック
オープン
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください