ベストコ
Boite×e-LABO タッチオープンペール
屋外に馴染むカラー
ハンドル付きで移動がラクラク
材質
本体:ポリプロピレン、バネ・袋止めホルダー:スチール、バネアーム:ポリカーボネート
形状
角
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63545337
ELB-TOP45 BK
約320×400×650
ブラック
約1900
45
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
63545346
ELB-TOP45 BR
約320×400×650
ブラウン
約1900
45
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
63545355
ELB-TOP45 KH
約320×400×650
カーキ
約1900
45
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
63545364
ELB-TOP70 BK
約470×400×650
ブラック
約2600
70
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
63545380
ELB-TOP70 BR
約470×400×650
ブラウン
約2600
70
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
63545389
ELB-TOP70 KH
約470×400×650
カーキ
約2600
70
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください