曜日別特売

洗える 除湿シート

洗える 除湿シート - YAMAZEN(山善)洗える 除湿シート - YAMAZEN(山善)洗える 除湿シート - YAMAZEN(山善)洗える 除湿シート - YAMAZEN(山善)洗える 除湿シート - YAMAZEN(山善)洗える 除湿シート - YAMAZEN(山善)洗える 除湿シート - YAMAZEN(山善)洗える 除湿シート - YAMAZEN(山善)

洗って何度も使える、敷くだけ簡単な布団の湿気対策アイテム。シングル、セミダブル、ダブル、キング、セミシングルショート、5つのサイズで、布団やマットレス用サイズ(寝具より一回り小さくなります)。
シリカゲル&珪藻土素材で布団の下にこもる湿気を吸収。寝汗や体温などで湿気を帯びやすい寝具と一緒に敷くだけで、快適おやすみ環境をサポート。
洗濯機で洗濯可能(※要ネット使用)。汗臭や加齢臭などを吸着してくれる、消臭効果(対象物質: アンモニア、酢酸、イソ吉酸、ノネナール)。布団下のカビ対策にも便利(※ただし布団を敷きっぱなしはお避け下さい)。
布団と一緒に畳んで収納すると、気になる布団や押し入れのニオイ対策。天日干しや布団乾燥機で乾燥させれば何度でも繰り返し使えるエコ仕様。干すタイミングがわかる、湿気お知らせセンサー付き(※センサーの色が白または薄いピンクに変化したら天日干しをして下さい。)

用途ふとん下の除湿に。 除湿シート 吸湿シート 湿気取りシート 除湿マット 吸湿マット 調湿マット 湿気取りマット 除湿 調湿 吸湿 湿気 アンモニア消臭 消臭 通気 梅雨 ジメジメ 夏 熱さ 熱い 熱気 収納 クローゼット 押入れ 布団 ふとん 敷き布団 ベッド成分中材:シリカゲルB型/珪藻土粒材質表地・裏地:ポリエステル100%内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63547498AJS-SSS(LGY)0.5セミシングルショート用セミシングルショート用67×170
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
63547507AJS-S(LGY)0.7シングル用シングル用87×185
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
63547516AJS-SD(LGY)0.9セミダブル用セミダブル用110×185
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
63547525AJS-D(LGY)1.1ダブル用ダブル用130×185
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
63547534AJS-K(LGY)1.3キング用キング用170×185
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする