日立
冷蔵庫 R-MR7S
新コンセプト冷蔵庫「Chiiil(チール)」はインテリアとの相性を考えたカラーバリエーションです。
食品に合わせて温度帯と庫内のレイアウトを選べます。
置きたい場所や使い方にあわせて選べる
用途
家庭、オフィスなどに。
高さ(mm)
750
奥行(mm)
420
間口(mm)
559
電源(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
22.6
冷却能力(℃)
2~16
定格内容積(L)
73
向き
右開き
内容量
1台
注意
※商品の色・柄は、角度や光源などによって画面上とは見え方が異なります。
※設置場所周囲の映り込み、照明や外光の反射で色味が変わって見える場合があります。
※商品お届け時にご不在の場合は、再配達手数料が発生致します。
※発送先住所・数量によっては別途費用が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63545188
R-MR7S-HD
ダークグレー
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63545197
R-MR7S-HL
ノルディック
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63545206
R-MR7S-W
ホワイト
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません