宝興産
キャラクターポップバルーン(仮面ライダーガッチャード)
ちびっこが大好きな、定番人気のキャラクターのバルーン!
16L
リボン・台紙付
両面(別柄)
仕様
浮遊時間目安:約1週間
材質
透明OH
寸法(cm)
吹前:45
内容量
1セット(10枚)
注意
※記載の浮遊時間は場所、環境によって異なる場合がございます。ご了承ください。
※破裂の原因となりますので、空気を入れすぎないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63546816
XS8-0345
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください