曜日別特売

ガスふろ給湯器(バスイング 標準)外壁貫通設置形

ガスふろ給湯器(バスイング 標準)外壁貫通設置形 - ノーリツガスふろ給湯器(バスイング 標準)外壁貫通設置形 - ノーリツ
仕様追いだき、グリーン購入法適合用品付属品浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m)、循環アダプター、電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m)、本体取付金具(カバー座金、ネジ類、樹脂プラグ付)、コードバンド、締付バンド、取扱説明書(保証書付き)、設置工事説明書種類標準リモコン浴室リモコン/本体入付入数1台給水・給湯接続G1/2B(15A)グリーン購入法適合号数8号グリーンマーク認定内容量1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
設置形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63551926GTS-86 BLLPG外壁貫通設置形/標準・チャンバー共用タイプ
223,700
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63551935GTS-86 BL12A・13A外壁貫通設置形/標準・チャンバー共用タイプ
223,700
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63551960GTS-86L BLLPG外壁貫通設置形/厚壁対応タイプ
240,500
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63551969GTS-86L BL12A・13A外壁貫通設置形/厚壁対応タイプ
240,500
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする